› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Axolute - Pulsante 1P No 10A Bascul Bticino Spa

Cod. Rexel BTIHC4055
Cod. Produttore HC4055
Cod. EAN 8012199758947

Informazioni principali

axolute - pulsante 1P NO 10A basculante

Descrizione del prodotto

pulsante 1P NO 10A 250 Vac - basculante - morsetti con viti - tech

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

con illuminazione

numero di poli

1

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

38 mm

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione della superficie

brillante

stampa

simbolo "campanello"

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

contatti

1 contatto di chiusura

materiale

plastica

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

colore

alluminio

con lampada di segnalazione

Axolute - Pulsante 1P No 10A Bascul Bticino Spa