› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO NERO NOTT Axolute

Cod. Rexel BTIHA4806VNN
Cod. Produttore HA4806VNN
Cod. EAN 8012199789736

Informazioni principali

axolute - placca 6P vetro nero notte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 6 moduli - vetro nero notte - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

9005

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

profondità

9.5 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

larghezza

195.6 mm

numero di unità

1

altezza

95.6 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

materiale

vetro

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

puro vetro

colore

nero

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO NERO NOTT Axolute