› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO KRISTALL Axolute

Cod. Rexel BTIHA4806VKA
Cod. Produttore HA4806VKA
Cod. EAN 8012199789712

Informazioni principali

axolute - placca 6P vetro Kristall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 6 moduli - vetro Kristall - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

95.6 mm

profondità

9.5 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

1

larghezza

195.6 mm

codice RAL (simile)

9002

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

colore

verde

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO KRISTALL Axolute