› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO BIANCO Axolute

Cod. Rexel BTIHA4806VBB
Cod. Produttore HA4806VBB
Cod. EAN 8012199980225

Informazioni principali

axolute - placca 6P vetro bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 6 moduli - vetro bianco - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

95.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

profondità

9.5 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

larghezza

195.6 mm

codice RAL (simile)

9003

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

vetro

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 6P VETRO BIANCO Axolute