› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 6P SPECCHIO ACIDAT Axolute

Cod. Rexel BTIHA4806VSA
Cod. Produttore HA4806VSA
Cod. EAN 8012199789729

Informazioni principali

axolute - placca 6P specchio acidato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 6 moduli - specchio acidato - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

195.6 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9002

profondità

9.5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

1

altezza

95.6 mm

esecuzione della superficie

opaco

materiale

vetro

superficie

non trattato

qualità del materiale

puro vetro

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 6P SPECCHIO ACIDAT Axolute