›

Placca 6 posti alluminio spazzolato incasso residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIHA4806XC
Cod. Produttore HA4806XC
Cod. EAN 8012199785851

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 6 moduli
  • Materiale: Alluminio spazzolato
  • Dimensioni A x B: 95 x 195 mm
  • Grado di protezione: IP 04
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +50° C
  • Resistente ai raggi UV: Sì

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da 1 posto per montaggio a incasso, progettata per l’abbinamento con meccanismi modulari da 6 moduli in orizzontale. Realizzata in alluminio spazzolato, questa placca unisce un design moderno e raffinato a una robusta resistenza meccanica certificata IP 04. Il materiale in alluminio garantisce durata nel tempo, resistenza ai raggi UV e caratteristiche autoestinguenti con una temperatura di resistenza fino a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni della placca sono 95 mm in altezza e 195 mm in larghezza, consentendo un’installazione orizzontale che valorizza gli ambienti elettrici con un’estetica pulita e funzionale. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Questa placca è ideale per chi cerca un elemento di finitura elegante e durevole per impianti elettrici di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca rettangolare 6 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

195,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

8,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Satinato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca 6 posti alluminio spazzolato incasso residenziale/commerciale