›

AXOLUTE - PLACCA 6P ALLUMINIO AXOLU

Cod. Rexel BTIHB4806XC
Cod. Produttore HB4806XC
Cod. EAN 8012199785998

Informazioni principali

axolute - placca 6P alluminio Axolute

Descrizione del prodotto

placca ellittica 6 moduli - alluminio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

93 mm

profondità

9.2 mm

larghezza

195 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 6P ALLUMINIO AXOLU