› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 4P VETRO KRISTALL Axolute

Cod. Rexel BTIHA4804VKA
Cod. Produttore HA4804VKA
Cod. EAN 8012199758596

Informazioni principali

axolute - placca 4P vetro Kristall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 4 moduli - vetro Kristall - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

9.5 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

codice RAL (simile)

9002

numero di unità orizzontali

1

altezza

95.6 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

149.6 mm

esecuzione della superficie

brillante

materiale

vetro

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

colore

verde

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 4P VETRO KRISTALL Axolute