›

AXOLUTE - PLACCA 4P VETRO BIANCO Axolute

Cod. Rexel BTIHA4804VBB
Cod. Produttore HA4804VBB
Cod. EAN 8012199980218

Informazioni principali

axolute - placca 4P vetro bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

9.5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

altezza

95.6 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

larghezza

149.6 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

colore

Bianco

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 4P VETRO BIANCO Axolute