›

Placca incasso 4 posti alluminio spazzolato design moderno

Cod. Rexel BTIHA4804XC
Cod. Produttore HA4804XC
Cod. EAN 8012199761114

Informazioni principali

  • Serie: Axolute
  • Tipo: Placca rettangolare 4 moduli
  • Materiale: Alluminio spazzolato
  • Dimensioni (A x B): 95 x 150 mm
  • Protezione impatti: IP 04
  • Materiale resistente: Halogen free, UV resistant
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +50° C

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 1 posto per meccanismi da 4 moduli, realizzata in alluminio spazzolato di alta qualità. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una finitura raffinata e resistente. La placca è adatta per montaggio a incasso e garantisce un’elevata durabilità grazie alle sue caratteristiche tecniche, tra cui la resistenza ai raggi UV e l’autoestinguenza a temperature elevate. Le dimensioni di 95 mm per 150 mm assicurano una copertura ottimale, mentre la superficie in alluminio spazzolato conferisce un aspetto sofisticato e durevole nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto funzionale ed estetico nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca rettangolare 4 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

149,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

8,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Satinato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca incasso 4 posti alluminio spazzolato design moderno