›

AXOLUTE - PLACCA 4P ALLUMINIO AXOLU

Cod. Rexel BTIHB4804XC
Cod. Produttore HB4804XC
Cod. EAN 8012199761275

Informazioni principali

axolute - placca 4P alluminio Axolute

Descrizione del prodotto

placca ellittica 4 moduli - alluminio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

149 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

93 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

profondità

9.2 mm

codice RAL (simile)

9006

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

colore

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 4P ALLUMINIO AXOLU