› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO NERO NOTT Axolute

Cod. Rexel BTIHA4803VNN
Cod. Produttore HA4803VNN
Cod. EAN 8012199758541

Informazioni principali

axolute - placca 3P vetro nero notte

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 3 moduli - vetro nero notte - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

9.5 mm

larghezza

126.6 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9005

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

altezza

95.6 mm

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

colore

nero

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO NERO NOTT Axolute