› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO KRISTALL Axolute

Cod. Rexel BTIHA4803VKA
Cod. Produttore HA4803VKA
Cod. EAN 8012199758510

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Placca rettangolare 3 moduli
  • Materiale: Vetro Kristall
  • Dimensioni: 95 x 127 mm (A x B)
  • Resistente ai raggi UV
  • Autoestinguenza: 650° C/30 s
  • Grado di protezione: IP 04
  • Senza alogeni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: placca rettangolare 3 moduli - vetro Kristall - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

126,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO KRISTALL Axolute