› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO BIANCO Axolute

Cod. Rexel BTIHA4803VBB
Cod. Produttore HA4803VBB
Cod. EAN 8012199980805

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Placca rettangolare 3 moduli
  • Materiale: vetro bianco
  • Dimensioni: 95x127 mm
  • Grado di protezione: IP 04
  • Autoestinguente 650° C / 30 s
  • Resistente ai raggi UV
  • Temperatura uso: -5° C a +50° C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca rettangolare 3 moduli - vetro bianco - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

126,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO BIANCO Axolute