›

AXOLUTE - PLACCA 3P ALLUMINIO AXOLU

Cod. Rexel BTIHB4803XC
Cod. Produttore HB4803XC
Cod. EAN 8012199760414

Informazioni principali

axolute - placca 3P alluminio Axolute

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca ellittica 3 moduli - alluminio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

93 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

larghezza

126 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9006

profondità

9.2 mm

superficie

verniciato

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3P ALLUMINIO AXOLU