› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO NERO NO Axolute

Cod. Rexel BTIHA4826VNN
Cod. Produttore HA4826VNN
Cod. EAN 8012199758671

Informazioni principali

axolute - placca 3+3P vetro nero notte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 3+3 moduli - vetro nero notte - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

126.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

altezza

141.1 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

profondità

9.5 mm

codice RAL (simile)

9005

materiale

vetro

colore

nero

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

qualità del materiale

puro vetro

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO NERO NO Axolute