› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO KRISTAL Axolute

Cod. Rexel BTIHA4826VKA
Cod. Produttore HA4826VKA
Cod. EAN 8012199758657

Informazioni principali

axolute - placca 3+3P vetro Kristall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 3+3 moduli - vetro Kristall - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

9.5 mm

codice RAL (simile)

9002

larghezza

126.6 mm

altezza

141.1 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

colore

verde

esecuzione della superficie

brillante

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO KRISTAL Axolute