› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO BIANCO Axolute

Cod. Rexel BTIHA4826VBB
Cod. Produttore HA4826VBB
Cod. EAN 8012199980232

Informazioni principali

axolute - placca 3+3P vetro bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 3+3 moduli - vetro bianco - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

9.5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

141.1 mm

numero di unità

1

larghezza

126.6 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9003

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

vetro

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

puro vetro

colore

Bianco

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3+3P VETRO BIANCO Axolute