› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3+3P SPECCHIO ACID Axolute

Cod. Rexel BTIHA4826VSA
Cod. Produttore HA4826VSA
Cod. EAN 8012199758664

Informazioni principali

axolute - placca 3+3P specchio acidato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 3+3 moduli - specchio acidato - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9002

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

9.5 mm

altezza

141.1 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

larghezza

126.6 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

puro vetro

materiale

vetro

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3+3P SPECCHIO ACID Axolute