› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 3+3P ALLUMINIO SPA Axolute

Cod. Rexel BTIHA4826XC
Cod. Produttore HA4826XC
Cod. EAN 8012199761336

Informazioni principali

axolute - placca 3+3P alluminio spazzolato

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 3+3 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

larghezza

126.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7035

profondità

8.3 mm

numero di unità

1

altezza

141.1 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

colore

alluminio

superficie

satinato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 3+3P ALLUMINIO SPA Axolute