› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO NERO NOTT Axolute

Cod. Rexel BTIHA4802VNN
Cod. Produttore HA4802VNN
Cod. EAN 8012199789682

Informazioni principali

axolute - placca 2P vetro nero notte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 2 moduli - vetro nero notte - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9005

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

103.6 mm

profondità

10.35 mm

altezza

95.6 mm

materiale

vetro

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

puro vetro

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO NERO NOTT Axolute