› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO KRISTALL Axolute

Cod. Rexel BTIHA4802VKA
Cod. Produttore HA4802VKA
Cod. EAN 8012199789651

Informazioni principali

axolute - placca 2P vetro Kristall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 2 moduli - vetro Kristall - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9002

larghezza

103.6 mm

altezza

95.6 mm

profondità

9.5 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

puro vetro

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

materiale

vetro

colore

verde

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO KRISTALL Axolute