› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO BIANCO Axolute

Cod. Rexel BTIHA4802VBB
Cod. Produttore HA4802VBB
Cod. EAN 8012199980201

Informazioni principali

axolute - placca 2P vetro bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 2 moduli - vetro bianco - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

altezza

95.6 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

10.35 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

103.6 mm

qualità del materiale

puro vetro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

materiale

vetro

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO BIANCO Axolute