› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 2P SPECCHIO ACIDAT Axolute

Cod. Rexel BTIHA4802VSA
Cod. Produttore HA4802VSA
Cod. EAN 8012199789675

Informazioni principali

axolute - placca 2P specchio acidato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 2 moduli - specchio acidato - materiale vetro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

profondità

9.95 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9002

larghezza

103.6 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

95.6 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

puro vetro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

vetro

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 2P SPECCHIO ACIDAT Axolute