› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

AXOLUTE - PLACCA 2P ALLUMINIO SPAZZ Axolute

Cod. Rexel BTIHA4802XC
Cod. Produttore HA4802XC
Cod. EAN 8012199785516

Informazioni principali

axolute - placca 2P alluminio spazzolato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

placca rettangolare 2 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9006

altezza

95.6 mm

larghezza

103.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

profondità

9.95 mm

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

alluminio

superficie

satinato

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE - PLACCA 2P ALLUMINIO SPAZZ Axolute