Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4806XN
Cod. Produttore
HW4806XN
Cod. EAN
8005543600030

Informazioni di prodotto

Axolute Air-placca 6m antracite eclipse
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 6 moduli - eclipse - materiale metallo

altezza totale

86 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

profondità

4.5 mm

altezza

86 mm

numero di unità verticali

6

numero di unità

6

larghezza

190.7 mm

codice RAL (simile)

7015

larghezza di montaggio

190.7 mm

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso