Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4804XN
Cod. Produttore
HW4804XN
Cod. EAN
8005543600139

Informazioni di prodotto

Axolute Air-placca 4m antracite eclipse
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 4 moduli - eclipse - materiale metallo

larghezza di montaggio

144 mm

profondità

3.5 mm

altezza totale

86 mm

numero di unità verticali

4

altezza

86 mm

codice RAL (simile)

7015

larghezza

144 mm

numero di unità

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

montaggio a incasso