›

AXOLUTE AIR-PLACCA 3M SABBIA

Cod. Rexel BTIHW4803SB
Cod. Produttore HW4803SB
Cod. EAN 8005543595749

Informazioni principali

Axolute Air-placca 3m sabbia

Descrizione del prodotto

placca Axolute Air 3 moduli - sabbia - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

beige

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

122 mm

profondità

3.5 mm

altezza

86 mm

larghezza

122 mm

codice RAL (simile)

1017

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

3

numero di unità

3

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

AXOLUTE AIR-PLACCA 3M SABBIA