Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4803XN
Cod. Produttore
HW4803XN
Cod. EAN
8005543595763

Informazioni di prodotto

Axolute Air-placca 3m antracite eclipse
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 3 moduli - eclipse - materiale metallo

codice RAL (simile)

7015

numero di unità verticali

3

altezza

86 mm

numero di unità

3

altezza totale

86 mm

profondità

3.5 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

larghezza di montaggio

122 mm

larghezza

122 mm

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso