Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32714
Cod. Produttore
0P32714
Cod. EAN
8007352615830

Informazioni di prodotto

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) 10 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

colore

Multicolore

sezione del filo

1,5 mm²

attrezzatura del cavo

H05VV-F

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP20

con telaio portante

Con protezione da sovraccarico termico

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

Produttore

Avvolgicavo 16A 4 prese universali 10 metri con disgiuntore termico protezione cavo elettrico