› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

AVVISATORE 12V GRIGIO DA 503 TICINO

Cod. Rexel IESEI503
Cod. Produttore SEI503

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Pressione sonora: 91 dB
  • Assorbimento max: 450 mA
  • Dimensioni: L44xH42xP66 mm
  • Peso: 70 g
  • Protezione: antistrappo e antiapertura
  • Montaggio: placca BTICINO serie MAGIC
  • Serie: SEI503

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avvisatore acustico 12 V da interno in colore Grigio Ticino è progettato per essere installato facilmente su flange Ticino Magic. Il dispositivo è installabile da incasso su una scatola 503, occupando 2 moduli, ed è perfetto per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una segnalazione acustica efficace.Il volume della sirena è regolabile, con una pressione sonora di 91 dB a 1 metro alla massima intensità, ed è possibile selezionare tra diverse melodie per la segnalazione, adattandola alle preferenze dell'utente. Un temporizzatore interno di sicurezza limita la durata dell'attività sonora a un massimo di 2 minuti, evitando segnali prolungati che potrebbero risultare fastidiosi.Il dispositivo è dotato di una protezione antistrappo e antiapertura, con un morsetto dedicato e terminazioni NC, che garantiscono una protezione aggiuntiva contro manomissioni.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 12 VccAssorbimento massimo: 450 mADimensioni:Larghezza: 43,5 mmAltezza: 42,3 mmProfondità: 65,5 mmPeso: 44 gIl prodotto è disponibile anche nella versione SEI503B di colore bianco.Certificazioni:EN 50130-4 + A1 + A2 per l’immunitàEN 61000-6-3 per le emissioni elettromagneticheUtilizzo pratico:Questo avvisatore acustico è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni, come case, uffici e strutture commerciali. La sua compatibilità con le flange Ticino Magic e la facilità di installazione su una scatola 503 lo rendono perfetto per sistemi di allarme residenziali e professionali.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

DC

volume

91 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

AVVISATORE 12V GRIGIO DA 503 TICINO