› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

AVVISATORE 12V BIANCO DA 503 TICINO

Cod. Rexel IESEI503B
Cod. Produttore SEI503B

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc (8-15 V)
  • Assorbimento: 450 mA max
  • Pressione sonora: 91 dB a 1 m
  • Grado protezione: IP3X
  • Dimensioni: 43,5x42,3x65,5 mm
  • Protezione: Antistrappo e antiapertura
  • Temporizzatore: 2 minuti max
  • Serie: Ticino Magic

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avvisatore acustico 12 V colore bianco è progettato per l'installazione da incasso su scatola 503 e per il montaggio su flangia Ticino serie Magic. Il dispositivo è compatibile con adattatori per altre flange, tra cui VIMAR PLANA, VIMAR EIKON, LEGRAND VELA, GEWISS PLAYBUS e TICINO LIGHT, e supporta anche adattatori della serie IR8, rendendolo estremamente versatile per diversi sistemi di montaggio.Il volume del dispositivo è regolabile, con una pressione sonora di 91 dB a 1 metro alla massima intensità. La melodia può essere scelta in base alle esigenze dell'utente. È presente un temporizzatore interno di sicurezza, che limita l'attività sonora a un massimo di 2 minuti, garantendo il rispetto dei limiti di tempo durante l'allarme.Il dispositivo è dotato di protezione antistrappo e antiapertura, con un morsetto dedicato e terminazioni NC, per evitare manomissioni e garantire una protezione ottimale. Il livello di prestazione è II°, e il grado di protezione è IP3X, offrendo resistenza alla polvere e alla protezione da corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 12 Vcc, con range da 8 a 15 VccAssorbimento massimo: 450 mADimensioni:Larghezza: 43,5 mmAltezza: 42,3 mmProfondità: 65,5 mmPeso: 44 gOccupazione spazio: 2 moduliUtilizzo pratico:Questo avvisatore acustico è ideale per l'uso in sistemi di allarme residenziali e commerciali dove è necessario un segnale sonoro efficace ma non invadente. La sua compatibilità con diverse flange e adattatori lo rende perfetto per l'installazione in ambienti dove è richiesta una facile integrazione con altri dispositivi di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

91 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

AVVISATORE 12V BIANCO DA 503 TICINO