Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR3-600-70
Cod. Produttore
PSR3-600-70
Cod. EAN
7320500338186

Informazioni di prodotto

PSR3-600-70 Softstarter - 3.9 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSR3-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro dei motori elettrici. Questo dispositivo permette di ridurre l’assorbimento di corrente durante l’avvio, proteggendo l’impianto elettrico e aumentando la durata dei componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della potenza e della velocità di avviamento, contribuisce a ottimizzare l’efficienza energetica e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The softstarter PSR3-600-70 has a rated maximum operational current of 3 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

3.9 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

0.75 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

1.5 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PSR3

Produttore

ABB

Softstarter PSR3-600-70 3.9A 208-600V AC controllo avvio motori industriali pompe ventilatori compressori