Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR12-600-70
Cod. Produttore
PSR12-600-70
Cod. EAN
7320500338247

Informazioni di prodotto

PSR12-600-70 Softstarter - 12 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale PSR12-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo permette di ridurre l'assorbimento di corrente e lo stress meccanico durante l'avviamento, migliorando l'efficienza e la durata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della potenza in fase di avvio, assicurando protezione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è una soluzione efficace per la gestione ottimale dei motori elettrici. Descrizione del produttore: The softstarter PSR12-600-70 has a rated maximum operational current of 12 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Serie

PSR12

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Softstarter PSR12-600-70 12A 208-600V AC controllo avvio motori industriali pompe ventilatori compressori