Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR105-600-11
Cod. Produttore
PSR105-600-11
Cod. EAN
7320500477267

Informazioni di prodotto

PSR105-600-11 Softstarter - 105 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale modello PSR105-600-11 progettato per il controllo preciso e affidabile dell'avviamento di motori elettrici. Questo dispositivo consente una gestione efficace della corrente di spunto, riducendo l'usura dei componenti elettrici e meccanici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un avvio dolce e una protezione ottimale del sistema elettrico, garantendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare robustezza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: The softstarter PSR105-600-11 has a rated maximum operational current of 105 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP10

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

105 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

30 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

55 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

PSR105

Produttore

ABB

Avviatore graduale PSR105-600-11 105A 208-600V AC per motori trifase industriali