Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280743
Cod. Produttore
280743
Cod. EAN
8016978064601

Informazioni di prodotto

AV-SNO ADAT SIN AVE S45NOIR NER
Adattatore per la serie civile Ave Sistema 45 Noir ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

AV-SNO ADAT SIN AVE S45NOIR NER