› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

AUXILIAIRE O+F 5A 250V

Cod. Rexel LE005796
Cod. Produttore 005796
Cod. EAN 3245060057961

Informazioni principali

  • Corrente: 5A
  • Tensione: 250 Vac
  • Contatti: N0 + NC
  • Funzione: Pre-apertura
  • Serie: LE005796
  • Tipo: Ausiliario
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: Contatti ausiliari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ausiliario N0 + NC a pre-apertura 5A - 250Vac

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

0,5

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

AUXILIAIRE O+F 5A 250V