›

AUXICLIC 4P 250A CON CONN. DA 36 MO

Cod. Rexel HLKJ03FG
Cod. Produttore KJ03FG
Cod. EAN 3250613800376

Informazioni principali

Auxiclic 4x250A 36 moduli 90 connessioni per fase con connettori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitore tetrapolare auxilic da 36 moduli DIN, ideale per distribuire energia in modo sicuro e compatto. Gestisce una corrente di 250 A a 500 V AC, con Icc max di 29,6 kA. Dotato di terminali a vite per l’alimentazione e 60 connessioni isolate per cavi da 6 a 10 mm con bloccaggio rapido. Versione con connettori, perfetta per quadri elettrici che richiedono efficienza, ordine e massima affidabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

614 mm

altezza

72 mm

profondità

45 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A

AUXICLIC 4P 250A CON CONN. DA 36 MO