› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX T1...T6 3Q 1SY 24 VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054914R1
Cod. Produttore 1SDA054914R1
Cod. EAN 8015644560430

Informazioni principali

AUX T1...T6 3Q 1SY 24 Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054914R1 - 3 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 24V CC T1-T2-T3-T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti invertitori

4

AUX T1...T6 3Q 1SY 24 VDC