› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX-SA T7 1 S51 Accessorio ausiliario 24V DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066099R1
Cod. Produttore 1SDA066099R1
Cod. EAN 8015644691103

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SA T7 1 S51 24VD.C.
  • Tensione: 24 V DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Accessorio per Tmax T7
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Funzione: Segnalazione ausiliaria
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Uso industriale e B2B

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario di segnalazione intervento AUX-SA progettato per l'impiego con leva T7, T7M e X1. Questo accessorio elettrico è ideale per il monitoraggio e la segnalazione dell'apertura del solenoide di sgancio. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione semplice e sicura. Il dispositivo non prevede portalampada integrato e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, essendo specificamente dedicato alla funzione di segnalazione intervento. È un componente fondamentale per sistemi elettrici che richiedono un controllo affidabile e immediato dello stato di sgancio, assicurando un elevato livello di sicurezza e gestione dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: AUX-SA T7 1 S51 24Vd.c.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Serie

Accessories for Tmax T

AUX-SA T7 1 S51 Accessorio ausiliario 24V DC per impianti elettrici