Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA066430R
Cod. Produttore
1SDA066430R1
Cod. EAN
8015644692681

Informazioni di prodotto

AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4 W
Codice Ordine: 1SDA066430R1 - 1 CONTATTO APERTO SGANCIO AUTOMATICO SA V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

1

Produttore

ABB

AUX-SA-C 1S51 250VAC/DC XT2-XT4 W