› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Aux-E-C 1Q 1SY T6 Contatto Scambio Intelligente Seriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064161R1
Cod. Produttore 1SDA064161R1
Cod. EAN 8015644670306

Informazioni principali

  • Contatti: 1 cambio + 1 segnal.
  • Comunicazione: seriale intelligente
  • Compatibilità: PR222DS/PD T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo contatti: 1Q 1SY
  • Funzione: indicazione scatto
  • Montaggio: per interruttori Tmax T6
  • Standard: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-E-C per interruttori PR222DS/PD, PR222DS/PD-MM, PR223/DS ed Ekip E-LSIG delle serie T4, T5 e T6. Progettati per garantire una segnalazione elettrica affidabile dello stato dell’interruttore, includono un contatto normalmente aperto (1Q) e un contatto di segnale (1SY). L’esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, assicurando una connessione sicura e rapida. Ideali per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso dello stato di apertura e scatto dell’interruttore, questi contatti ausiliari sono componenti essenziali per il controllo e la gestione degli impianti elettrici industriali. La struttura robusta e compatta ne facilita l’installazione su modelli Tmax T, garantendo elevata affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION INTELLIGENT WIRED WITH SERIAL COMMUNICATION FOR PR222DS/PD T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Aux-E-C 1Q 1SY T6 Contatto Scambio Intelligente Seriale