Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA054913R1
Cod. Produttore
1SDA054913R1
Cod. EAN
8015644560423

Informazioni di prodotto

AUX-C T4-T5-T6 2Q 400 Vac
Codice Ordine: 1SDA054913R1 - 2 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO V <(><<)> 400V CA CABLATI T4-T5-T6

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti invertitori

2

Produttore

ABB

AUX-C T4-T5-T6 2Q 400 VAC