› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 400 VAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054912R1
Cod. Produttore 1SDA054912R1
Cod. EAN 8015644560416

Informazioni principali

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 400 Vac

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054912R1 - 1 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 400V CA CABLATI T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti invertitori

2

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 400 VAC