Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA054910R1
Cod. Produttore
1SDA054910R1
Cod. EAN
8015644560270

Informazioni di prodotto

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc
Codice Ordine: 1SDA054910R1 - 1 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI T4-T5-T6

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti invertitori

2

Produttore

ABB

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 VAC/DC