›

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 24 VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066075R
Cod. Produttore 1SDA066075R1
Cod. EAN 8015644690809

Informazioni principali

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 24 Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066075R1 - 1 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 24V CC CABLATI T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti invertitori

2

AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 24 VDC