› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX-C contatto ausiliario 1SY 250VAC/DC Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054910R1
Cod. Produttore 1SDA054910R1
Cod. EAN 8015644560270

Informazioni principali

  • Contatti 1 cambio aperto-chiuso
  • 1 cambio per segnalazione scatto
  • Tensione nominale 250 V AC/DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibile con T4-T5-T6
  • Tipo di contatto 1Q 1SY
  • Installazione cablaggio diretto
  • Funzione ausiliaria

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato AUX-C 1Q+1SY progettato per applicazioni con tensioni fino a 250 V AC/DC. Compatibile con interruttori Tmax T4, T5 e T6, offre due contatti di commutazione e un contatto di segnalazione per l'apertura dell'interruttore in caso di intervento degli sganciatori termomagnetici. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questo accessorio è ideale per il monitoraggio affidabile dello stato dell'interruttore, assicurando una segnalazione precisa e tempestiva. La sua costruzione robusta e le specifiche di corrente (fino a 6A in AC e 0,5A in DC) lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito del materiale elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

AUX-C contatto ausiliario 1SY 250VAC/DC Tmax T4-T6