› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX-C accessorio ausiliario 2 contatti 400Vac per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066440R1
Cod. Produttore 1SDA066440R1
Cod. EAN 8015644003388

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 2 cambio
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Montaggio: su interruttore
  • Connessione: fissa e plug-in
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: contatti ausiliari
  • Applicazione: interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati per interruttori automatici SACE Tmax XT serie XT2 e XT4, con tensione nominale di 400 VAC. Il dispositivo presenta un raccordo a molla per il collegamento elettrico e dispone di due contatti di commutazione normalmente aperti (NA) senza contatti normalmente chiusi (NC). È progettato per essere montato in modo alternativo e non include portalampada. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un controllo ausiliario affidabile e sicuro, garantendo una connessione stabile e una facile integrazione con il sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V 400V AC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

AUX-C accessorio ausiliario 2 contatti 400Vac per interruttori Tmax XT2-XT4