› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX-C Accessorio 3 Contatti Cambio Tmax T4-T6 250V AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054911R1
Cod. Produttore 1SDA054911R1
Cod. EAN 8015644560409

Informazioni principali

  • Contatti 3 scambiatori + 1 indicazione
  • Tensione massima 250 V AC/DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo contatti changeover
  • Indicazione tripped
  • Montaggio cablaggio
  • Compatibilità T4-T5-T6
  • Uso accessori interruttori

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori Tmax T4-T5-T6, progettati per applicazioni elettriche fino a 250 V AC/DC con una capacità di commutazione di 4 contatti. Questo accessorio si caratterizza per il collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. I contatti ausiliari sono privi di portalampada e non includono commutatori di segnale né contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, ma offrono 4 contatti di commutazione. Il prodotto è indicato per segnalazioni elettriche precise e per il controllo dello stato dell’interruttore, con una tensione nominale di 250 VAC/DC e una configurazione 3Q+1SY. La costruzione è robusta e adatta all’uso professionale nel settore elettrico, assicurando compatibilità e integrazione con la serie Tmax T. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACTS OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax T

AUX-C Accessorio 3 Contatti Cambio Tmax T4-T6 250V AC/DC