›

AUX-C 3Q+2SY 250VAC/DC XT2-XT4 W

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066437R
Cod. Produttore 1SDA066437R1
Cod. EAN 8015644692728

Informazioni principali

AUX-C 3Q+2SY 250Vac/dc XT2-XT4 W

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066437R1 - 3 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 2 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

5

AUX-C 3Q+2SY 250VAC/DC XT2-XT4 W